Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Pusbačiai, juodi / mėlyni SST 7100 ESD, S2 XB 42

Prekės Nr.: 092652 42

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Batų ES dydis Vnt. kaina su PVM
  • Apsaugos klasė: S2
  • Nepraduriami: tekstilin.
  • pado reakcija į kontaktinę šilumą (pado lydymosi taškas): Virš 200
  • Norma: Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija SST 7000 ESD
Lytis Vyriškas modelis
Apsaugos klasė S2
Nepraduriami tekstilin.
pado reakcija į kontaktinę šilumą (pado lydymosi taškas) Virš 200 °C
Norma Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Batų dydis EU 42
Produkto rūšis Apsauginiai pusbačiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 092652 42
Gamintojo numeris HALBSCHUH SST 7100 XB 42

Aprašymas

Modelis:

Apsauginiai batai VARIO FLEX PRO su VARIO Multiflex® technologija ir SST (STEITZ SURE STEP®) padu, tinka alyvuotoms ir tepaluotoms grindims.
  • Viršutinė dalis iš minkštos nabuko odos.
  • Pamušalas puikiai praleidžia orą.
  • Uždaras liežuvis.
  • Padas Perbunan Sure Step (SST), pilkai mėlynas.
  • Sustiprinta priekinė dalis.
  • Natūralios odos vidus.
  • Patogūs įdedami vidpadžiai ERGO-SOFT ESD.
  • Apsauga nuo elektrostatinio išlydžio (ESD).

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

Pastaba:

Sandėlyje turime ES 39 – 46 dydžių batus, papildomai galima užsisakyti ES dydžius 36 – 47.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį