Suvarstomi aulinukai, juodi / mėlyni VD PRO 1800 ESD, S2 NB BOA 37

Prekės Nr.: 092544 37
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Batų dydis ES Vnt. kaina su PVM
  • Apsaugos klasė: S2
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Aliuminis
  • šalčio izoliacija: iki –20 °C
  • Norma: Tiekiami įdėklai standartiškai patikrinti pagal DGUV taisyklę 191
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija VD PRO 1000 ESD
Lytis Vyriškas modelis
Apsaugos klasė S2
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Aliuminis
šalčio izoliacija iki –20 °C
Norma Tiekiami įdėklai standartiškai patikrinti pagal DGUV taisyklę 191
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Savybė Sukamas užraktas; Vario® slopinimas
Batų dydis EU 37
Spalva juoda / mėlyna
Produkto rūšis Apsauginiai auliniai batai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 092544 37
EAN / GTIN 4044348550687
Gamintojo numeris VD PRO 1800 BOA NB 37

Aprašymas

Modelis:

Apsauginiai VARIO DYNAMICS® PROserijos batai. VARIO Multiflex® technologija užtikrina batų lengvumą.
  • Viršutinė dalis iš labai plono mikropluošto.
  • Pamušalas puikiai praleidžia orą.
  • Padas TPU Athletic ESD, šviesiai mėlynas.
  • Patogūs įdedami vidpadžiai ERGO-SOFT ESD.
  • Apsauga nuo elektrostatinio išlydžio (ESD).

Suvarstomi aulinukai sukonstruoti be siūlių. Dulkes sulaikantis liežuvis. Paminkštinti kraštai.
Su SECURA VARIO® kulno amortizacija.
Su BOA® pasukamu užraktu.
Su natūralios odos vidpadžiu.

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

Pastaba:

Platus modelis XB – Nr. 092545.
Sandėlyje turime ES dydžių 39 – 46 batus. Užsakyti galima ES dydžius 36 – 50.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį