Suvarstomi aulinukai, juodi / mėlyni VD PRO 1800 ESD, S2 NB 48

Prekės Nr.: 092541 48
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Batų dydis EU Vnt. kaina su PVM
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija VD PRO 1000 ESD
    Lytis Vyriškas modelis
    Apsaugos klasė S2
    Kojų pirštų apsaugos medžiaga Aliuminis
    šalčio izoliacija iki –20 °C
    Norma Tiekiami įdėklai standartiškai patikrinti pagal DGUV taisyklę 191
    elektrostatinė savybė EGB/ESD
    Batų dydis EU 48
    Spalva juoda / mėlyna
    Produkto rūšis Apsauginiai auliniai batai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 092541 48
    EAN / GTIN 4044348550380
    Gamintojo numeris VD PRO 1800 ESD NB 48/49

    Aprašymas

    Modelis:

    Apsauginiai VARIO DYNAMICS® PROserijos batai. VARIO Multiflex® technologija užtikrina batų lengvumą.
    • Viršutinė dalis iš labai plono mikropluošto.
    • Pamušalas puikiai praleidžia orą.
    • Padas TPU Athletic ESD, šviesiai mėlynas.
    • Patogūs įdedami vidpadžiai ERGO-SOFT ESD.
    • Apsauga nuo elektrostatinio išlydžio (ESD).

    Besiūlės batų konstrukcijos varstomi aulinukai. Liežuvis. Paminkštintas viršus.
    Su SECURA VARIO® kulno amortizacija.
    Su natūralios odos vidpadžiu.

    Standartas:

    EN ISO 20345:2011 S2 SRC
    Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

    Pastaba:

    Platus modelis XB – Nr. 092542.
    Sandėlyje turime EU batų dydžius 39 – 46. Papildomai užsakomi EU batų dydžiai 36 – 50.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį