Pusbačiai, juodi / mėlyni VD PRO 1500 ESD, S2 XB BOA 40

Prekės Nr.: 092535 40
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Batų ES dydis Vnt. kaina su PVM
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD
  • Savybė: Sukamas užraktas; Vario® slopinimas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija VD PRO 1500 ESD
Lytis Vyriškas modelis
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Savybė Sukamas užraktas; Vario® slopinimas
Batų dydis EU 40
Produkto rūšis Apsauginiai pusbačiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 092535 40
EAN / GTIN 4044348546789
Gamintojo numeris VD PRO 1500 BOA XB 40

Aprašymas

Modelis:

Apsauginiai VARIO DYNAMICS® PROserijos batai. VARIO Multiflex® technologija užtikrina batų lengvumą.
  • Viršutinė dalis iš labai plono mikropluošto.
  • Pamušalas puikiai praleidžia orą.
  • Padas TPU Athletic ESD.
  • Natūralios odos vidpadis.
  • Patogūs įdedami vidpadžiai ERGO-SOFT ESD.
  • Apsauga nuo elektrostatinio išlydžio (ESD).

Besiūlės batų konstrukcijos pusbačiai. Liežuvis, aplikacijos ant aulo.
Su BOA® užsegimu.
Su SECURA VARIO® kulno amortizacija.

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

Pastaba:

Sandėlyje turime ES batų dydžius 39 – 46. Papildomai užsakomi ES batų dydžiai 36 – 50.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį