Pusbačiai juodi / mėlyni VD PRO 1100 ESD, S1 XB 50

Prekės Nr.: 092522 50
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Batų dydis EU Vnt. kaina su PVM
  • Apsaugos klasė: S1
  • Norma: Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD
  • Savybė: Vario® slopinimas

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija VD PRO 1000 ESD
    Lytis Vyriškas modelis
    Apsaugos klasė S1
    Norma Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
    elektrostatinė savybė EGB/ESD
    Savybė Vario® slopinimas
    Batų dydis EU 50
    Produkto rūšis Apsauginiai pusbačiai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 092522 50
    EAN / GTIN 4044348549872
    Gamintojo numeris VD PRO 1100 ESD XB 50

    Aprašymas

    Modelis:

    Apsauginiai VARIO DYNAMICS® PROserijos batai. VARIO Multiflex® technologija užtikrina batų lengvumą.
    • Viršutinė dalis iš labai plono mikropluošto.
    • Pamušalas puikiai praleidžia orą.
    • Padas TPU Athletic ESD.
    • Natūralios odos vidpadis.
    • Patogūs įdedami vidpadžiai ERGO-SOFT ESD.
    • Apsauga nuo elektrostatinio išlydžio (ESD).

    Su SECURA VARIO® kulno amortizacija.
    Pusbačiai uždaromis kilpomis ir tvirtesne priekine dalimi.

    Standartas:

    EN ISO 20345:2011 S1 SRC
    Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

    Pastaba:

    Sandėlyje turime ES dydžių 39 – 46 batus. Užsakyti galima ES dydžius 36 – 50.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį