Juodi pusbačiai VD 1510 SMC SF ESD, S3 NB 40

Prekės Nr.: 092507 40
Naujas produktas
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Batų dydis EU Vnt. kaina su PVM
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lytis Vyriškas modelis
Apsaugos klasė S3
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Aliuminis
Nepraduriami tekstilinis
pado reakcija į kontaktinę šilumą (pado lydymosi taškas) Virš 200 °C
šalčio izoliacija iki –20 °C
Norma Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Gamintojo pavadinimas Pusbačiai VD 1510 SMC SF S3 NB
Batų dydis EU 40
Spalva juoda
vidurinės kojos dalies apsauga Poliuretano
Produkto rūšis Apsauginiai pusbačiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 092507 40
EAN / GTIN 4044348700075
Gamintojo numeris VD1510SMCSFNB40P

Aprašymas

Modelis:

Apsauginiai batai VARIO DYNAMICS PRO apsaugo kulną ir vidurinę skliauto dalį su SECURA META COVER vidurinės skliauto dalies apsauga ir tuo pačiu išlaikomas bato lankstumas.
  • Viršutinė dalis iš labai plono mikropluošto.
  • Liežuvėlis.
  • Besiūlė batų konstrukcija.
  • Pamušalas puikiai praleidžia orą.
  • Padas Perbunan Athletic ESD, šiferio pilkumo.
  • Patogūs įdedami vidpadžiai ERGO-SOFT ESD.
  • Apsauga nuo elektrostatinio išlydžio (ESD).

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Pastaba:

Platus modelis XB – Nr. 092508.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį