Pilki/ juodi pusbačiai Steitz Secura Salix S1 XB 37

Prekės Nr.: 092496 37
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Batų dydis EU Vnt. kaina su PVM
  • Apsaugos klasė: S1
  • Norma: Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Lytis Vyriškas modelis
    Apsaugos klasė S1
    Norma Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
    elektrostatinė savybė EGB/ESD
    Gamintojo pavadinimas Pusbačiai Salix S1 SRC XB
    Batų dydis EU 37
    Produkto rūšis Apsauginiai pusbačiai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 092496 37
    EAN / GTIN 4044348707210
    Gamintojo numeris SALIXXB37P

    Aprašymas

    Modelis:

    SALIX ESD S1
    • Naujoviškas Mesh audinys.
    • Funkcionalus tekstilinis pamušalas.
    • ECO CAP iš perdirbto jūrinio plastiko.
    • Padas pagamintas iš kanapių pluošto.
    • TPU Competition padas su 3 mm profiliu.
    • ESD modelis.
    • Modelis be metalo.

    Standartas:

    EN ISO 20345:2011 S1 SRC

    Pastaba:

    Standartinis modelis NB Nr. 092495.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį