Juodi suvarstomi aulinukai ELECTRICAL BIS, SB 43

Prekės Nr.: 092424 43
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Batų dydis EU Vnt. kaina su PVM
  • Apsaugos klasė: SB
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Composite
  • Nepraduriami: tekstilinis

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lytis Vyriškas modelis
Apsaugos klasė SB
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Composite
Nepraduriami tekstilinis
Batų dydis EU 43
Produkto rūšis Apsauginiai auliniai batai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 092424 43
EAN / GTIN 8023796359093
Gamintojo numeris 26400-003-43

Aprašymas

Modelis:

Apsauginiai auliniai batai ELECTRICAL BIS elektrikams.
  • Dirbtinė ir orui pralaidi viršutinė medžiaga.
  • Vidinis pamušalas iš 100 % poliamido, pralaidus orui, atsparus drėgmei, patvarus.
  • Anatominis, termiškai suformuotas ir perforuotas EVA ir nitrilo padas, pralaidus orui.
  • Padas PU/TPU su didele elektrine varža.
  • 100 % be metalo.
  • Plotis 11.

Standartas:

EN ISO 20345:2022 SB E PS CI HI WRU HRO. EN ISO 20344:2011. ASTM F2412-18.

Pastaba:

Apsauginiai batai ELECTRICAL BIS gali būti naudojamas tik kaip antrinė apsauga!

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį