Juodi suvirintojo aulinukai FUSE, S3 42

Prekės Nr.: 092416 42
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ES batų dydis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Lytis Vyriškas modelis
    Apsaugos klasė S3
    Kojų pirštų apsaugos medžiaga Composite
    Nepraduriami tekstilinis
    pado reakcija į kontaktinę šilumą (pado lydymosi taškas) 300 °C
    Batų dydis EU 42
    Spalva juoda
    Produkto rūšis Apsauginiai auliniai batai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 092416 42
    EAN / GTIN 8023796663244
    Gamintojo numeris 13541-000 GR. 42

    Aprašymas

    Modelis:

    Suvirintojo aulinukai FUSE, su batraiščiais.
    • Viršutinė dalis iš vandeniui atsparios odos.
    • Vidinis pamušalas iš 100% poliesterio laidus orui, pasižymi antibakterinėmis savybėmis ir yra patvarus.
    • Pėdos lovelis iš ypatingo EVA ir nitrilo medžiagų mišinio patikimai kūno atramai.
    • Padas iš PU/nitrilo, (atsparus karščiui iki 300 °C).
    • Karščiui atsparios siūlės.
    • Reguliuojama naudojant lipuką.

    Standartas:

    EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį