Suvarstomi aulinukai, juodi / sidabro spalvos Black Eagle Safety 40 Mid ESD, S3 43

Prekės Nr.: 092292 43
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Batų ES dydis Vnt. kaina su PVM
  • Apsaugos klasė: S3
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Composite
  • Nepraduriami: tekstilin.
  • pado reakcija į kontaktinę šilumą (pado lydymosi taškas): Virš 200
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Black Eagle Safety
Lytis Vyriškas modelis
Apsaugos klasė S3
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Composite
Nepraduriami tekstilin.
pado reakcija į kontaktinę šilumą (pado lydymosi taškas) Virš 200 °C
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Batų dydis EU 43
Produkto rūšis Apsauginiai auliniai batai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 092292 43
EAN / GTIN 4044465252143
Gamintojo numeris 610019 GR. 43

Aprašymas

Modelis:

Modernūs ir patikimi suvarstomi aulinukai, batraiščiai suvarstomi klasikiniu būdu, GORE-TEX® membrana užtikrina išskirtinį klimatą bato viduje. Neperšlampantys ir orui pralaidūs.
  • Viršus iš mikro pluošto ir tekstilės.
  • Patvari ir orui pralaidi pamušalo medžiaga.
  • Specialūs (plaunami) įdedami vidpadžiai gerai sugeria prakaitą.
  • Neslidūs padai iš gumos.
  • Kulno pagalvėlės iš PU putos.
  • ESD modelis.

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Pastaba:

Sandėlyje turime EU 39 – 46 dydžių batus, papildomai galima užsisakyti EU dydžius 35 – 51.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį