Pusbačiai, juodi / mėlyni Black Eagle Safety 40.1 Low, S3 44

Prekės Nr.: 092280 44
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Batų ES dydis Vnt. kaina su PVM
  • Apsaugos klasė: S3
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Composite
  • Nepraduriami: tekstilin.
  • pado reakcija į kontaktinę šilumą (pado lydymosi taškas): Virš 200
  • Norma: Tiekiami įdėklai standartiškai patikrinti pagal DGUV taisyklę 191

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Black Eagle Safety
    Lytis Vyriškas modelis
    Apsaugos klasė S3
    Kojų pirštų apsaugos medžiaga Composite
    Nepraduriami tekstilin.
    pado reakcija į kontaktinę šilumą (pado lydymosi taškas) Virš 200 °C
    Norma Tiekiami įdėklai standartiškai patikrinti pagal DGUV taisyklę 191
    elektrostatinė savybė EGB/ESD
    Batų dydis EU 44
    Produkto rūšis Apsauginiai pusbačiai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 092280 44
    EAN / GTIN 4044465250064
    Gamintojo numeris 610001 GR. 44

    Aprašymas

    Modelis:

    Sportinio dizaino, lengvi apsauginiai batai su GORE-TEX® membrana užtikrina puikų klimatą bato viduje. Neperšlampantys ir orui pralaidūs.
    • Viršus iš mikro pluošto ir tekstilės.
    • Patvarus pamušalas darbams ir viduje, ir lauke.
    • Praktiškas greitas užsegimas greitam, lengvam ir patikimam apsiavimui ir nusiavimui.
    • Specialūs (plaunami) įdedami vidpadžiai gerai sugeria prakaitą.
    • Neslidūs padai iš gumos.
    • Kulno pagalvėlės iš PU putos.
    • ESD modelis.

    Standartas:

    EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
    Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

    Pastaba:

    Sandėlyje turime EU 39 – 46 dydžių batus, papildomai galima užsisakyti EU dydžius 35 – 51.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį