Pilki/ juodi pusbačiai SENSATION UP Low ESD, S3 43

Prekės Nr.: 092260 43
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ES batų dydis Vnt. kaina su PVM
  • Apsaugos klasė: S3
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Plienas
  • Nepraduriami: tekstilinis
  • Norma: Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija SENSATION UP
Lytis Vyriškas modelis
Apsaugos klasė S3
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Plienas
Nepraduriami tekstilinis
Norma Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Batų dydis EU 43
Spalva pilka / juoda
Produkto rūšis Apsauginiai pusbačiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 092260 43
EAN / GTIN 4030839239568
Gamintojo numeris 72201-43

Aprašymas

Modelis:

Madingi, laisvalaikio įvaizdį kuriantys apsauginiai batai SENSATION UP.
  • Vandeniui atsparios viršutinės medžiagos sluoksnis: džinso imitacijos tekstilė ir nubuko oda.
  • Orui laidus tekstilinis pamušalas BIOACTIVE optimalios temperatūros palaikymui.
  • Paminkštintas liežuvis.
  • Įdedami vidpadžiai per visą plotą ESD PRO black.
  • TPU/PU padai UP, neslidūs.
  • ESD modelis.

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

Tiekiama:

Kartu su papildomais juodos spalvos batų raišteliais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį