Juodi / raudoni pusbačiai MADDOX black-red W Low ESD, S3 46

Prekės Nr.: 092239 46
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Batų dydis EU Vnt. kaina su PVM
  • Apsaugos klasė: S3
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: plieninis
  • Nepraduriami: tekstilinis
  • Norma: Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija MADDOX
Lytis Vyriškas modelis
Apsaugos klasė S3
Kojų pirštų apsaugos medžiaga plieninis
Nepraduriami tekstilinis
Norma Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Batų dydis EU 46
Produkto rūšis Apsauginiai pusbačiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 092239 46
EAN / GTIN 4030839352878
Gamintojo numeris 729201-46

Aprašymas

Modelis:

Sportiniai, modernūs apsauginiai batai „MADDOX“ Sneaker išvaizdos.
  • Viršutinis sluoksnis iš veliūro odos ir tekstilės (Nr. 092236 MADDOX blue)
  • Viršutinis sluoksnis iš vandeniui atsparaus mikropluošto ir tekstilės (Nr. 092237 MADDOX black-red / 092241 MADDOX black-red BOA)
  • Pralaidus orui tekstilinis pamušalas.
  • Paminkštintas liežuvis.
  • Įdedami vidpadžiai per visą plotą BUSINESS ESD.
  • TPU/PU padai MAXXIMO, neslidūs.
  • Padų vidus iš Infinergy® BASF su viso paviršiaus amortizacija.
  • ESD modelis.

Viršutinė dalis iš hidrofobinio mikro pluošto ir tekstilės.

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

Pastaba:

Platų modelį W (didesni pločiai) galima užsakyti Nr. 092239 dyd. nuo 40 iki 48.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį