Mėlyni pusbačiai MADDOX blue Low ESD, S1P 47

Prekės Nr.: 092236 47
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ES batų dydis Vnt. kaina su PVM
  • Apsaugos klasė: S1P
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Plienas
  • Nepraduriami: tekstilinis
  • Norma: Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija MADDOX
Lytis Vyriškas modelis
Apsaugos klasė S1P
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Plienas
Nepraduriami tekstilinis
Norma Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Pado savybės Rebound padas
Batų dydis EU 47
Spalva mėlyna
Produkto rūšis Apsauginiai pusbačiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 092236 47
EAN / GTIN 4030839373590
Gamintojo numeris 729571-47

Aprašymas

Modelis:

Sportiniai, modernūs apsauginiai batai „MADDOX“ Sneaker išvaizdos.
  • Viršutinis sluoksnis iš veliūro odos ir tekstilės (Nr. 092236 MADDOX blue).
  • Viršutinis sluoksnis iš vandeniui atsparaus mikropluošto ir tekstilės (Nr. 092237 MADDOX black-red / 092241 MADDOX black-red BOA).
  • Pralaidus orui tekstilinis pamušalas.
  • Paminkštintas liežuvis.
  • Įdedami vidpadžiai per visą plotą BUSINESS ESD.
  • TPU/PU Wellmaxx padas MAXXIMO, neslystantis.
  • Padų vidus iš Infinergy® BASF su viso paviršiaus amortizacija.
  • ESD modelis.

Viršutinė medžiaga iš veliūro odos ir tekstilės.

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį