Rudi suvarstomi aulinukai NIKOLAS XW ESD, S3, Batų ES dydis: 42

Prekės Nr.: 092235 42
reikia užklausti
Yra sandėlyje
67 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Batų ES dydis Vnt. kaina su PVM
  • Apsaugos klasė: S3
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Plienas
  • Nepraduriami: tekstilinis
  • Norma: Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija NIKOLAS
Lytis Vyriškas modelis
Apsaugos klasė S3
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Plienas
Nepraduriami tekstilinis
Norma Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Batų dydis EU 42
Spalva ruda
Produkto rūšis Aulinukai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 092235 42
EAN / GTIN 4030839196540
Gamintojo numeris 763371-42

Aprašymas

Modelis:

Casual Business, apsauginiai batai Desert-Look. Puikiai dera prie kostiumo.
  • Viršutinė dalis iš nubuko odos.
  • Odinis vidus.
  • Įdedami vidpadžiai per visą plotą BUSINESS ESD.
  • ESD tinkami Softvlies vidpadžiai.
  • Plačios formos.
  • MONO-PU padai BUSINESS.
  • ESD modelis.

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

Pastaba:

Sandėlyje turime EU 40 – 46 dydžių batus, papildomai galima užsisakyti EU dydžius 40 – 48.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį