Juodi / pilki suvarstomi aulinukai REACTION XXT Mid ESD, S3 42

Prekės Nr.: 092201 42
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ES batų dydis Vnt. kaina su PVM
  • Apsaugos klasė: S3
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Composite
  • Nepraduriami: tekstilinis
  • Norma: Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija REACTION
Lytis Vyriškas modelis
Apsaugos klasė S3
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Composite
Nepraduriami tekstilinis
Norma Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Pado savybės Rebound padas
Batų dydis EU 42
Produkto rūšis Apsauginiai auliniai batai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 092201 42
EAN / GTIN 4030839347171
Gamintojo numeris 769701-42

Aprašymas

Modelis:

Apsauginiai batai REACTION XXT naujas pilkų ELTEN REACTION modelis, klasikinės juodai-pilkos spalvos. Padai iš Infingery® BASF, einant suteikiama padams energija ir tuo pačiu metu geriausia amortizacija.
  • Viršus iš galvijų odos.
  • Pralaidus orui tekstilinis pamušalas.
  • Uždaras, paminkštintas liežuvis.
  • Įdedami vidpadžiai per visą plotą ESD PRO black.
  • PU/PU padai WELLMAXX TRAINERS.
  • Tvirta ir patvari priekio apsauga.
  • ESD modelis.

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį