Juodi pusbačiai Apsauginiai batai comfort black ESD, S1P W2 39

Prekės Nr.: 092166 39
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Batų dydis EU Vnt. kaina su PVM
  • Apsaugos klasė: S1P
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Aliuminis
  • Nepraduriami: tekstilinis
  • Norma: Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Lytis Vyriškas modelis
    Apsaugos klasė S1P
    Kojų pirštų apsaugos medžiaga Aliuminis
    Nepraduriami tekstilinis
    Norma Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
    elektrostatinė savybė EGB/ESD
    Savybė nuo svorio priklausoma amortizacija
    Batų dydis EU 39
    Produkto rūšis Apsauginiai pusbačiai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 092166 39
    EAN / GTIN 4067263779643
    Gamintojo numeris 092166 39

    Aprašymas

    Modelis:

    GARANT apsauginiai batai comfort suderina maksimalų dėvėjimo komfortą su moderniu dizainu. Inovatyvios ir kokybiškos medžiagos bei aukštus reikalavimus atitinkantis ženklas „Made in Germany“ suteikia maksimalią apsaugą ir tuo pat metu yra itin lengvos. Dėl įvairių pločių (Plotis W1 - standartinio pločio pėdoms, W2 - platesnėms pėdoms) ir pritaikyto gamybos būdo galima išmatuoti pėdos plotis naudojant „tikrąją“ pločių sistemą ir tokiu būdu surasti idealų sprendimą skirtingiems pėdų pločiams. Nuoseklus ergonomijos principų įgyvendinimas ir keičiama, nuo svorio priklausanti pagalvėlė žymiai sumažina kelių ir nugaros apkrovą ir taip prisideda prie ilgalaikio sveikos laikysenos išsaugojimo.
    • Viršutinis sluoksnis iš lengvo, bet atsparaus mikropluošto.
    • Pamušalas puikiai praleidžia orą.
    • Praktiškas GARANT comfort kulno traukikliu, kad batus būtų galima apsiauti dar lengviau ir greičiau.
    • GARANT comfort pėdų pagalvėlės su nuo svorio priklausoma amortizacija.
    • Padas GARANT comfort TPU
    • Apsauga nuo elektrostatinio išlydžio (ESD).

    Pusbačiai su didelį plotą apimančia ventiliacijos konstrukcija ir tekstilės apsauga nuo pradūrimo.

    Standartas:

    EN ISO 20345:2011 S1P SRC
    Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

    Pastaba:

    • GARANT comfort vidpadžius su nuo svorio priklausoma amortizacija rasite tarp apsauginių priemonių kojoms priedų tokiais kodais: 092864 (minkštas), 092865 (vidutinio kietumo), 092866 (kietas).
    • Paprastai 36-39 dyd. batams tiekiami minkšti, 40-45 dyd – vidutinio kietumo, o 46-48 dyd. – kieti vidpadžiai.
    • Taip pat tarp apsauginių priemonių kojoms priedų rasite ir atitinkamus GARANT batraiščius: 092855 120.

    Standartinis modelis W1 Nr. 092165.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį