Juodi pusbačiai Apsauginiai batai comfort black ESD, S1 W2 43

Prekės Nr.: 092160 43
reikia užklausti
Yra sandėlyje
452 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Batų dydis EU Vnt. kaina su PVM
  • Apsaugos klasė: S1
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Aliuminis
  • Norma: Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD
  • Savybė: nuo svorio priklausoma amortizacija

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lytis Vyriškas modelis
Apsaugos klasė S1
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Aliuminis
Norma Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Savybė nuo svorio priklausoma amortizacija
Batų dydis EU 43
Produkto rūšis Apsauginiai pusbačiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 092160 43
EAN / GTIN 4067263779162
Gamintojo numeris 092160 43

Aprašymas

Modelis:

GARANT apsauginiai batai comfort suderina maksimalų dėvėjimo komfortą su moderniu dizainu. Inovatyvios ir kokybiškos medžiagos bei aukštus reikalavimus atitinkantis ženklas „Made in Germany“ suteikia maksimalią apsaugą ir tuo pat metu yra itin lengvos. Dėl įvairių pločių (Plotis W1 - standartinio pločio pėdoms, W2 - platesnėms pėdoms) ir pritaikyto gamybos būdo galima išmatuoti pėdos plotis naudojant „tikrąją“ pločių sistemą ir tokiu būdu surasti idealų sprendimą skirtingiems pėdų pločiams. Nuoseklus ergonomijos principų įgyvendinimas ir keičiama, nuo svorio priklausanti pagalvėlė žymiai sumažina kelių ir nugaros apkrovą ir taip prisideda prie ilgalaikio sveikos laikysenos išsaugojimo.
  • Viršutinis sluoksnis iš lengvo, bet atsparaus mikropluošto.
  • Pamušalas puikiai praleidžia orą.
  • Praktiškas GARANT comfort kulno traukikliu, kad batus būtų galima apsiauti dar lengviau ir greičiau.
  • GARANT comfort pėdų pagalvėlės su nuo svorio priklausoma amortizacija.
  • Padas GARANT comfort TPU
  • Apsauga nuo elektrostatinio išlydžio (ESD).

Pusbačiai, didelis plotas su vėdinimo struktūra

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

Pastaba:

  • GARANT comfort vidpadžius su nuo svorio priklausoma amortizacija rasite tarp apsauginių priemonių kojoms priedų tokiais kodais: 092864 (minkštas), 092865 (vidutinio kietumo), 092866 (kietas).
  • Paprastai 36-39 dyd. batams tiekiami minkšti, 40-45 dyd – vidutinio kietumo, o 46-48 dyd. – kieti vidpadžiai.
  • Taip pat tarp apsauginių priemonių kojoms priedų rasite ir atitinkamus GARANT batraiščius: 092855 120.

Standartinis modelis W1 Nr. 092159.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį