Pusbačiai, juodi / oranžiniai uvex 2, S3, Batų dydis EU: 49

Prekės Nr.: 092135 49
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Batų dydis EU Vnt. kaina su PVM
  • Apsaugos klasė: S3
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Composite
  • Nepraduriami: tekstilin.
  • Norma: Tiekiami įdėklai standartiškai patikrinti pagal DGUV taisyklę 191
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija uvex 2
Lytis Vyriškas modelis
Apsaugos klasė S3
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Composite
Nepraduriami tekstilin.
Norma Tiekiami įdėklai standartiškai patikrinti pagal DGUV taisyklę 191
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Batų dydis EU 49
Produkto rūšis Apsauginiai pusbačiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 092135 49
EAN / GTIN 4031101609614
Gamintojo numeris 6502249

Aprašymas

Modelis:

Lengvi ir lankstūs apsauginiai batai. Tinka alergiškiems chromui. Plotis 11.
  • Distance Mesh pamušalo medžiaga.
  • 100 % be metalų uvex xenova® kojų pirštų apsauga.
  • Dviejų sluoksnių PU padai su TPU intarpais labai gerai amortizuoja.
  • PU viršus apsaugo viršutinę medžiagą ir dar padidina patvarumą.
  • Aulas beveik be siūlių, kad nespaustų.
  • ESD modelis.

Apsauginiai batai su vandeniui nepralaidžia, visiškai uždaromis poromis lygia oda ir elastiniais batraiščiais su sparčiojo fiksavimo įtaisu. Su nemetaliniu, nuo pradūrimo apsaugančiu įdėklu.

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį