Pusbačiai, juodi / oranžiniai uvex 2, S3 35

Prekės Nr.: 092135 35
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Batų dydis EU Vnt. kaina su PVM
  • Apsaugos klasė: S3
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Composite
  • Nepraduriami: tekstilin.
  • Norma: Tiekiami įdėklai standartiškai patikrinti pagal DGUV taisyklę 191
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija uvex 2
    Lytis Vyriškas modelis
    Apsaugos klasė S3
    Kojų pirštų apsaugos medžiaga Composite
    Nepraduriami tekstilin.
    Norma Tiekiami įdėklai standartiškai patikrinti pagal DGUV taisyklę 191
    elektrostatinė savybė EGB/ESD
    Batų dydis EU 35
    Produkto rūšis Apsauginiai pusbačiai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 092135 35
    EAN / GTIN 4031101609478
    Gamintojo numeris 6502235

    Aprašymas

    Modelis:

    Lengvi ir lankstūs apsauginiai batai. Tinka alergiškiems chromui. Plotis 11.
    • Distance Mesh pamušalo medžiaga.
    • 100 % be metalų uvex xenova® kojų pirštų apsauga.
    • Dviejų sluoksnių PU padai su TPU intarpais labai gerai amortizuoja.
    • PU viršus apsaugo viršutinę medžiagą ir dar padidina patvarumą.
    • Aulas beveik be siūlių, kad nespaustų.
    • ESD modelis.

    Apsauginiai batai su vandeniui nepralaidžia, visiškai uždaromis poromis lygia oda ir elastiniais batraiščiais su sparčiojo fiksavimo įtaisu. Su nemetaliniu, nuo pradūrimo apsaugančiu įdėklu.

    Standartas:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC
    Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį