Suvarstomi aulinukai, juodi / oranžiniai uvex 2, S3 44

Prekės Nr.: 092133 44
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ES batų dydis Vnt. kaina su PVM
  • Apsaugos klasė: S3
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Composite
  • Nepraduriami: tekstilinis
  • Norma: Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lytis Vyriškas modelis
Apsaugos klasė S3
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Composite
Nepraduriami tekstilinis
Norma Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Batų dydis EU 44
Produkto rūšis Apsauginiai auliniai batai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 092133 44
EAN / GTIN 4031101653310
Gamintojo numeris 6509244

Aprašymas

Modelis:

Lengvi ir lankstūs apsauginiai batai. Tinka alergiškiems chromui. Plotis 11.
  • Distance Mesh pamušalo medžiaga.
  • 100 % be metalų uvex xenova® kojų pirštų apsauga.
  • Dviejų sluoksnių PU padai su TPU intarpais labai gerai amortizuoja.
  • PU viršus apsaugo viršutinę medžiagą ir dar padidina patvarumą.
  • Aulas beveik be siūlių, kad nespaustų.
  • ESD modelis.

Suvarstomi aulinukai su hidrofobiniu Hightech mikro veliūro viršumi ir švelniu paminkštintu kraštu bei liežuviu.

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį