Pusbačiai, juodi / oranžiniai uvex 2, S3 36

Prekės Nr.: 092132 36
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ES batų dydis Vnt. kaina su PVM
  • Apsaugos klasė: S3
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Composite
  • Nepraduriami: tekstilinis
  • Norma: Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Lytis Vyriškas modelis
    Apsaugos klasė S3
    Kojų pirštų apsaugos medžiaga Composite
    Nepraduriami tekstilinis
    Norma Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
    elektrostatinė savybė EGB/ESD
    Batų dydis EU 36
    Produkto rūšis Apsauginiai pusbačiai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 092132 36
    EAN / GTIN 4031101653051
    Gamintojo numeris 6508236

    Aprašymas

    Modelis:

    Lengvi ir lankstūs apsauginiai batai. Tinka alergiškiems chromui. Plotis 11.
    • Distance Mesh pamušalo medžiaga.
    • 100 % be metalų uvex xenova® kojų pirštų apsauga.
    • Dviejų sluoksnių PU padai su TPU intarpais labai gerai amortizuoja.
    • PU viršus apsaugo viršutinę medžiagą ir dar padidina patvarumą.
    • Aulas beveik be siūlių, kad nespaustų.
    • ESD modelis.

    Apsauginiai batai su hidrofobiniu Hightech mikro veliūro viršumi ir elastiniais batraiščiais, yra ir greitas užsegimas.

    Standartas:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC
    Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį