Pusbačiai, juodi / raudoni uvex 1 x-tended support, S3 44

Prekės Nr.: 092122 44
reikia užklausti
Yra sandėlyje
96 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Batų dydis EU Vnt. kaina su PVM
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija uvex 1
Lytis Vyriškas modelis
Apsaugos klasė S3
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Composite
Nepraduriami tekstilin.
Norma Tiekiami įdėklai standartiškai patikrinti pagal DGUV taisyklę 191
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Batų dydis EU 44
Spalva juoda/raudona
Produkto rūšis Apsauginiai pusbačiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 092122 44
EAN / GTIN 4031101577920
Gamintojo numeris 8516244

Aprašymas

Modelis:

Sportiški, ypač lengvi ir lankstūs apsauginiai batai. Tinka alergiškiems chromui. Plotis 11.
  • Viršutinis sluoksnis iš mikro veliūro.
  • Pamušalas iš Distance Mesh medžiagos.
  • 100% be metalų uvex xenova® kojų pirštų apsauga.
  • PU padai su TPU intarpais labai gerai amortizuoja.
  • Aulas beveik be siūlių, kad nespaustų.
  • ESD modelis.

Apsauginiai batai su elastiniais batraiščiais, patogu apsiauti.
Apsauginiai batai su vidurine ir šoninėmis atramomis optimaliai tvirtai kojų padėčiai batuose.

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį