Pusbačiai, juodi / geltoni uvex 1, S1P 46

Prekės Nr.: 092114 46
reikia užklausti
Yra sandėlyje
62 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ES batų dydis Vnt. kaina su PVM
  • Apsaugos klasė: S1P
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Composite
  • Nepraduriami: tekstilinis
  • Norma: Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lytis Vyriškas modelis
Apsaugos klasė S1P
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Composite
Nepraduriami tekstilinis
Norma Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Batų dydis EU 46
Produkto rūšis Apsauginiai pusbačiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 092114 46
EAN / GTIN 4031101577760
Gamintojo numeris 8514246

Aprašymas

Modelis:

Sportiški, ypač lengvi ir lankstūs apsauginiai batai. Tinka alergiškiems chromui. Plotis 11.
  • Viršutinis sluoksnis iš mikroveliūro.
  • Pamušalas iš Distance Mesh medžiagos.
  • 100% be metalų uvex xenova® kojų pirštų apsauga.
  • PU padai su TPU intarpais labai gerai amortizuoja.
  • Aulas beveik be siūlių, kad nespaustų.
  • ESD modelis.

Apsauginiai batai su elastiškais raišteliais, greitai užrišami. Kvėpuojanti, perforuota Mikrovelours viršutinė medžiaga.

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį