Juodi pusbačiai HOLEX pusbačiai Move Two 101 S2 ESD, Batų dydis EU: 39

Prekės Nr.: 092097 39
Naujas produktas
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Batų dydis EU Vnt. kaina su PVM
  • Apsaugos klasė: S2
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Composite
  • Nepraduriami: tekstilinis
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lytis Vyriškas modelis
Apsaugos klasė S2
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Composite
Nepraduriami tekstilinis
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Batų dydis EU 39
Produkto rūšis Apsauginiai pusbačiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 092097 39
EAN / GTIN 4067263114222
Gamintojo numeris 092097 39

Aprašymas

Modelis:

HOLEX Move Two apsauginiai batai pasižymi lengva ir lanksčia medžiaga, kuri yra pralaidi orui ir patvari. Medžiagų derinys yra patogus ir malonus dėvėti. Išvaizdą papildo klasikinis dizainas su šiuolaikiniais elementais. Batai taip pat atsparūs purvui ir pažeidimams.
  • Mikropluošto viršutinė medžiaga.
  • Tekstilinė padų apsauga nuo pradūrimo.
  • Apsauga nuo elektrostatinio išlydžio (ESD).
  • Daugiasluoksnio tinklelio funkcinis pamušalas pagamintas iš 100% poliesterio, pralaidus orui, atsparus trinčiai.
  • Vidpadis, pagamintas iš tinklelio ir PU putų.
  • Padas PU / TPU, juodas.
  • Geresnis matomumas dėl šviesą atspindinčių elementų.

Pusbačiai su raišteliais.

Standartas:

EN ISO 20345:2022 S2 SR. ASTM F2413-18.

Pastaba:

Tarp kojų apsaugos priedų rasite derančius HOLEX batraiščius Nr. 092862 110, 092863 130 ir HOLEX vidpadžius Nr. 092845 36-48.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį