Antracito spalvos/ juodi pusbačiai Apsauginiai batai ESD, S3 W2 48

Prekės Nr.: 092075 48
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Batų dydis EU Vnt. kaina su PVM
  • Apsaugos klasė: S3
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Aliuminis
  • Nepraduriami: tekstilinis
  • Norma: Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lytis vyriška
Apsaugos klasė S3
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Aliuminis
Nepraduriami tekstilinis
Norma Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Savybė Vario® slopinimas
Batų dydis EU 48
Produkto rūšis Apsauginiai auliniai batai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 092075 48
EAN / GTIN 4062406400736
Gamintojo numeris 092075 48

Aprašymas

Modelis:

GARANT apsauginiai batai comfort suderina maksimalų dėvėjimo komfortą su moderniu dizainu. Inovatyvios ir kokybiškos medžiagos bei itin aukštą kokybę garantuojantis ženklas „Made in Germany“ užtikrina maksimalią apsaugą ir tuo pat metu yra itin lengvos. Skirtingi kotų pločiai ir specialus pritaikytas gamybos būdas užtikrina realią įvairių pločių sistemą skirtingiems pėdų pločiams. Nuoseklus ergonomijos principų įgyvendinimas ir keičiama, nuo svorio priklausanti pagalvėlė žymiai sumažina kelių ir nugaros apkrovą ir taip prisideda prie ilgalaikio sveikos laikysenos išsaugojimo.
  • Viršutinis sluoksnis iš lengvo, bet atsparaus mikropluošto.
  • Pamušalas puikiai praleidžia orą.
  • Praktiškas GARANT comfort kulno traukikliu, kad batus būtų galima apsiauti dar lengviau ir greičiau.
  • GARANT comfort pėdų pagalvėlės su nuo svorio priklausoma amortizacija.
  • Padas GARANT comfort TPU.
  • Apsauga nuo elektrostatinio išlydžio (ESD).

Besiūlės batų konstrukcijos varstomi aulinukai. Liežuvėlis. Apsauga nuo vandens ir drėgmės prasiskverbimo.

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Pastaba:

Plonas modelis W1 Nr. 092074.
  • GARANT Komfort pėdų pagalvėles su nuo svorio priklausoma amortizacija rasite pėdų apsaugos priemonių priedų skyriuje tokiais kodais: 092864 (minkštas), 092865 (vidutinio kietumo), 092866 (kietas).
  • Paprastai 36-39 dyd. batams tiekiami minkšti, 40-45 dyd. – vidutinio kietumo, o 46-48 dyd. – kieti vidpadžiai.
  • Taip pat tarp apsauginių priemonių kojoms priedų rasite ir atitinkamus GARANT batraiščius: 092855 120, taip pat greitojo tvirtinimo detalė; 092 856 55 (36–41 dyd.) ir 092856 65 (42–48 dyd.).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį