Antracito spalvos/ juodi sandalai Apsauginiai batai ESD, S1P W1 39

Prekės Nr.: 092054 39
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Batų dydis EU Vnt. kaina su PVM
  • Apsaugos klasė: S1P
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Aliuminis
  • Nepraduriami: tekstilinis
  • Norma: Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
  • Savybė: Vario® slopinimas

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Lytis Vyriškas modelis
    Apsaugos klasė S1P
    Kojų pirštų apsaugos medžiaga Aliuminis
    Nepraduriami tekstilinis
    Norma Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
    Savybė Vario® slopinimas
    elektrostatinė savybė EGB/ESD
    Batų dydis EU 39
    Produkto rūšis Apsauginiai sandalai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 092054 39
    EAN / GTIN 4062406400255
    Gamintojo numeris 092054 39

    Aprašymas

    Modelis:

    GARANT apsauginiai batai comfort suderina maksimalų dėvėjimo komfortą su moderniu dizainu. Inovatyvios ir kokybiškos medžiagos bei itin aukštą kokybę garantuojantis ženklas „Made in Germany“ užtikrina maksimalią apsaugą ir tuo pat metu yra itin lengvos. Skirtingi kotų pločiai ir specialus pritaikytas gamybos būdas užtikrina realią įvairių pločių sistemą skirtingiems pėdų pločiams. Nuoseklus ergonomijos principų įgyvendinimas ir keičiama, nuo svorio priklausanti pagalvėlė žymiai sumažina kelių ir nugaros apkrovą ir taip prisideda prie ilgalaikio sveikos laikysenos išsaugojimo.
    • Viršutinis sluoksnis iš lengvo, bet atsparaus mikropluošto.
    • Pamušalas puikiai praleidžia orą.
    • Praktiškas GARANT comfort kulno traukikliu, kad batus būtų galima apsiauti dar lengviau ir greičiau.
    • GARANT comfort pėdų pagalvėlės su nuo svorio priklausoma amortizacija.
    • Padas GARANT comfort TPU.
    • Apsauga nuo elektrostatinio išlydžio (ESD).

    Sandalai su didelį plotą apimančia ventiliacijos konstrukcija ir tekstilės apsauga nuo pradūrimo.

    Standartas:

    EN ISO 20345:2011 S1P SRC

    Pastaba:

    • GARANT Komfort pėdų pagalvėlės su nuo svorio priklausoma amortizacija: 092864 (minkšta), 092865 (vidutiniškai minkšta), 092866 (kieta).
    • Paprastai 36-39 dyd. batams tiekiami minkšti, 40-45 dyd. – vidutinio kietumo, o 46-48 dyd. – kieti vidpadžiai.
    • Tinka GARANT batraiščiai suvarstomiems batams: 092855 120, greitas sandalo atsegimas: 092856 55 (dyd. 36-41) ir 092856 65 (dyd.42-48).

    Platus modelis W2 Nr. 092055.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį