Funkcinės kojinės, ilgos, juodos / raudonos / pilkos, unisex dydis: 39-41

Prekės Nr.: 091999 39-41
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 544 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Vnt. kaina su PVM
  • Audinio sudėtis: 10% merino vilna; 60% poliesteris; 10% akrilas; 19% poliamidas; 1% elastanas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Audinio sudėtis 10% merino vilna; 60% poliesteris; 10% akrilas; 19% poliamidas; 1% elastanas
Spalva juodos / raudonos / pilkos
Batų dydis EU 39-41
Produkto rūšis Kojinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 091999 39-41
EAN / GTIN 4062406294755
Gamintojo numeris 091999 39-41

Aprašymas

Modelis:

Funkcinės kojinės su COOLMAX® medžiaga, kuri puikiai sugeria drėgmę ir todėl nešlampa kojos. Medžiaga patvari net ir dažnai skalbiant.
Kojinės su merino vilna puikiai izoliuoja šilumą ir ypač tinka šaltuoju metų laiku.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį