Žieminė striukė XL

Prekės Nr.: 091972 XL
Dydžių lentelė

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

BLAKLÄDER® Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį BLAKLÄDER®

Vyriški dydžiai
Užsakomas dydis Dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Vnt. kaina su PVM
  • Audinio sudėtis: 100% poliesteris
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 200
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Plovimas: 40 °C margiems skalbiniams

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Lytis Vyriškas modelis
    Audinio sudėtis 100% poliesteris
    Medžiagos svoris / Audinio tankumas 200 g/m2
    Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
    Plovimas 40 °C margiems skalbiniams
    Spalva juoda / tamsiai pilka
    unisex dydis XL
    Produkto rūšis Žieminė striukė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 091972 XL
    EAN / GTIN 7330509650097
    Gamintojo numeris 491819779998XL

    Aprašymas

    Modelis:

    Praktiška, universali striukė žvarbioms dienoms. Medžiaga neperpučiama ir neperšlampama, leidžia kūnui kvėpuoti. Maksimalus komfortas dėl šilto dygsniuoto pamušalo ir flisu apmuštos apykaklės. Su šviesą atspindinčiomis detalėmis ant rankovių.
    • Vienpusis užtrauktukas iš plastiko.
    • Ant krūtinės yra priekinės kišenės su užtrauktukais.
    • Vidinė kišenė, uždaroma lipuku.
    • Reguliuojami rankogaliai bei liemuo su sutraukiama virvele.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį