Šviesą atspindinti kepurė REFLEKT

Prekės Nr.: 091909 REFLEKT
reikia užklausti
Yra sandėlyje
129 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Audinio sudėtis: 97% akrilas; 3% poliesteris
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 380
  • Plovimas: 40 °C spalvotiems skalbiniams

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Audinio sudėtis 97% akrilas; 3% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 380 g/m2
Plovimas 40 °C spalvotiems skalbiniams
Produkto rūšis Kepurė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 091909 REFLEKT
EAN / GTIN 7330509595862
Gamintojo numeris 202728029291ONESIZE

Aprašymas

Modelis:

Patogi megzta žieminė kepurė užtikrina optimalią apsaugą ir sušildo ilgam. Įsiūtas, šviesą atspindintis audinys užtikrina geresnį matomumą iš visų pusių.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį