Žieminė striukė XL

Prekės Nr.: 091885 XL
Dydžių lentelė

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

BLAKLÄDER® Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį BLAKLÄDER®

Vyriški dydžiai
Užsakomas dydis Dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Vnt. kaina su PVM
  • Audinio sudėtis: 100% poliesteris
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 160
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Plovimas: 40 °C margiems skalbiniams
  • Norma: EN 343; EN 342

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Speciali paslauga tekstilės apdaila
Lytis Vyriškas modelis
Audinio sudėtis 100% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 160 g/m2
Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
Plovimas 40 °C margiems skalbiniams
Spalva tamsiai mėlyna
unisex dydis XL
Norma EN 343; EN 342
Produkto rūšis Žieminė striukė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 091885 XL
EAN / GTIN 7330509399149
Gamintojo numeris 488119878900XL

Aprašymas

Modelis:

Vėjo neperpučiama, neperšlampama ir orui pralaidi žieminė striukė. Mesh pamušalas užtikrina geresnį nugaros, pečių ir apykaklės vėdinimą. Dėl techninių detalių, pvz., užlietų siūlių, striukė išlieka sandari ilgą laiką net ir nepalankiomis oro sąlygomis. Optimali forma dėl iš anksto suformuotų rankovių, pailgintos nugaros ir reguliuojamo liemens bei nustatomų rankovių juostelių. Su nuimamu gobtuvu. Subtilūs atšvaitai suteikia striukei sportinę išvaizdą ir užtikrina geresnį matomumą.
  • Paslėptas vienpusis plastikinis užtrauktukas.
  • Kišenė ant krūtinės su užtrauktuku.
  • Priekinės kišenės su užtrauktuku ir fliso pamušalu.
  • Vidinė kišenė su lipduku.
  • Sertifikuota pagal EN 343 (kl. 3.1) bei EN 342 kartu su Blakläder žieminėmis kelnėmis prek. 1810.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį