Moteriška funkcinė striukė 3XL

Prekės Nr.: 091880 3XL
Dydžių lentelė

Moteriškų viršutinių drabužių dydžių lentelė

BLAKLÄDER® Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį BLAKLÄDER®

Standartiniai moteriški dydžiai
Užsakomas dydis Dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Informacija apie gamintoją Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Vnt. kaina su PVM
  • Audinio sudėtis: 100% poliesteris
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 200
  • Plovimas: 40 °C margiems skalbiniams
  • Norma: EN 343

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Speciali paslauga Tekstilės apdaila
    Lytis Moteriškas modelis
    Audinio sudėtis 100% poliesteris
    Medžiagos svoris / Audinio tankumas 200 g/m2
    Plovimas 40 °C margiems skalbiniams
    Spalva juoda / raudona
    Norma EN 343
    Produkto rūšis Nuo šalčio saugantis švarkas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 091880 3XL
    EAN / GTIN 7330509684764
    Gamintojo numeris 497219779956XXXL

    Aprašymas

    Modelis:

    Funkcionali moteriška striukė su plonu pamušalu puikiai tinka vėsesniam orui. Vėjo neperpučiama ir nešlampanti, pralaidi orui, hermetiškos siūlės. Puikiai priglunda reguliuojant rankogalių plotį lipukais ir reguliuojamu raišteliu per juosmenį.
    • Kišenė ant krutinės su užtrauktuku.
    • Priekinės kišenės su užtrauktuku.

    Aprašymas:

    • Su atspindinčiomis detalėmis.
    • Nuimamas gobtuvas.
    • Su atspindinčiomis detalėmis.
    • Vienpusis užtrauktukas iš plastiko.

    Standartas:

    EN 343.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį