Dygsniuota termo liemenė, juoda / mėlyna, unisex dydis: L

Prekės Nr.: 091874 L
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
55 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Audinio sudėtis: 100% poliamidas
  • Plovimas: 30 °C švelnus skalbimas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Termostriukės Uvex
Speciali paslauga tekstilės apdaila
Lytis Unisex
Audinio sudėtis 100% poliamidas
Plovimas 30 °C švelnus skalbimas
Spalva juoda / mėlyna
unisex dydis L
Produkto rūšis Dygsniuota liemenė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 091874 L
EAN / GTIN 4031101571065
Gamintojo numeris 9866711
Manufacturer Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Germany, www.uvex-safety.de/

Aprašymas

Modelis:

Praktiška dygsniuota termo liemenė pereinamajam laikotarpiui.
Iš 100 % poliamido su nešlampančiu PU sluoksniu pamušalu iš 100 % poliesterio. Gerai tinkanti forma dėl pailgintos nugaros ir reguliuojamo juosmens. Su spalvinius akcentus suteikiančiais mėlynais atšvaitų antsiuvais ir mėlynu flisu vidinėje pusėje.
  • Stati apykaklė su nuimamu, reguliuojamu gobtuvu.
  • Vienpusis plastikinis užtrauktukas.
  • Kišenė ant krūtinės su užtrauktuku.
  • Vidinė kišenė su lipduku.
  • Šoninės kišenės su užtrauktuku.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį