Moteriškas Hybrid švarkas M

Prekės Nr.: 091854 M
Dydžių lentelė

Moteriškų viršutinių drabužių dydžių lentelė

BLAKLÄDER® Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį BLAKLÄDER®

Standartiniai moteriški dydžiai
Užsakomas dydis Dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Informacija apie gamintoją Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Vnt. kaina su PVM
  • Audinio sudėtis: 100% poliesteris
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 380
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Plovimas: 40 °C spalvotiems skalbiniams

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Lytis Moteriškas modelis
    Audinio sudėtis 100% poliesteris
    Medžiagos svoris / Audinio tankumas 380 g/m2
    Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
    Plovimas 40 °C spalvotiems skalbiniams
    Spalva pilkas / juodas
    unisex dydis M
    Produkto rūšis Striukė su minkštu pamušalu

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 091854 M
    EAN / GTIN 7330509728598
    Gamintojo numeris 593121179099M

    Aprašymas

    Modelis:

    Moderi ir funkcionali moteriška Hybrid striukė optimaliai sulaiko šilumą ir užtikrina judėjimo laisvę. Jame yra tvirtas priekinis užtrauktukas ir viduje esanti nuo oro sąlygų apsauganti juostelė. Šoninės kišenėlės su užtrauktukais, rankogaliai su guma. Paviršiaus medžiagą galima patobulinti naudojant įmonės logotipą.
    Moteriška Hybrid striukė su plonu, bet šiltu paminkštinimu priekyje ir gale, taip pat ant gaubto ir pečių bei Softshell elementais ant pečių, rankogalių ir šonuose. Su prailginta nugara ir rankogaliais su gumine virvele.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį