Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Kelnės Softshell X1500, juodos, Dydis DE: 44

Prekės Nr.: 091845 44
  • Audinio sudėtis: 100% poliesteris
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 300
  • Plovimas: 40 °C spalvotiems skalbiniams
  • Norma: EN 14404

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lytis Vyriškas modelis
Audinio sudėtis 100% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 300 g/m2
Plovimas 40 °C spalvotiems skalbiniams
Spalva juodos
Dydis UK XS
Dydis US XS
Dydis ES C44
Dydis NL C44
Dydis SE C148
Dydis DE 44
Dydis FR 38
Dydis IT C44
Norma EN 14404
Produkto rūšis Nuo šalčio saugančios kelnės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091845 44
Gamintojo numeris 150025179900C44
Gamintojas Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Germany, www.blaklader.de

Aprašymas

Modelis:

Sportinės kelnės iš 3 sluoksnių laminuoto Softshell audinio. Nepraleidžia vėjo ir vandens, tačiau puikiai ventiliuojasi. Atsparios dėl CORDURA® įsiuvų visose labiausiai pažeidžiamose vietose. Su specialaus kirpimo klešnėmis, labai patogios. Reguliuojami kojūgaliai su virvelėmis.
  • Šoninės ir įstrižos priekinės kišenės.
  • Kišenės vinims su kilpomis įrankiams, įdedamos į šonines kišenes.
  • Galinė kišenė su gaubteliu.
  • Kišenė ant šlaunies su užtrauktuku.
  • Kišenė ant kojos su skyreliu pieštukui ir mobiliajam telefonui iš vandeniui atsparaus audinio.
  • Cordura® sustiprinta kišenė liniuotei, plati.
  • Dvi paminkštintos skirtingo aukščio kišenės kelių pagalvėlėms.
  • Sertifikuota pagal EN 14404 kartu su kelių pagalvėlėmis Nr. 091495 ir 091497.

Pastaba:

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį