Funkcionali striukė L

Prekės Nr.: 091840 L
Dydžių lentelė
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
86 vnt. yra sandėlyje
  • Audinio sudėtis: 100% poliesteris
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 200
  • Plovimas: 40 °C margiems skalbiniams
  • Norma: EN 343

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Speciali paslauga tekstilės apdaila
Lytis Vyriškas modelis
Audinio sudėtis 100% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 200 g/m2
Plovimas 40 °C margiems skalbiniams
Spalva juoda / pilka
unisex dydis L
Norma EN 343
Produkto rūšis Nuo šalčio saugantis švarkas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 091840 L
EAN / GTIN 7330509436356
Gamintojo numeris 489019779994L

Aprašymas

Modelis:

Funkcionali striukė su plonu pamušalu puikiai tinka vėsesniam orui. Vėjo neperpučiama ir neperšlampama, pralaidi orui, hermetiškos siūlės. Puikios formos, reguliuojami rankogaliai su lipukais, užtraukiama virvele reguliuojamas juosmuo.
  • Kišenės ant krūtinės su užtrauktuku.
  • Priekinės kišenės su užtrauktuku.
  • Sertifikuota pagal EN 343.

Aprašymas:

  • Su atspindinčiomis detalėmis.
  • Nuimamas gobtuvas.
  • Užtrauktukas kaip apdailos detalė.
  • Vienos eilės plastikinis užtrauktukas.

Pastaba:

Moteriška funkcinė striukė, juoda / raudona Nr. 091880.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

BLAKLÄDER® Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį BLAKLÄDER®

Vyriški dydžiai
Užsakomas dydis Dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Taip matuojama

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    unisex dydis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį