Šortai dirbtuvėms 44

Prekės Nr.: 091799 44
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis DE Vnt. kaina su PVM
  • Audinio sudėtis: 92% poliamidas; 8% elastanas
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 230
  • Plovimas: 40 °C spalvotiems skalbiniams

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lytis Vyriškas modelis
Audinio sudėtis 92% poliamidas; 8% elastanas
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 230 g/m2
Plovimas 40 °C spalvotiems skalbiniams
Spalva juodi / tamsiai pilki
Dydis DE 44
Produkto rūšis Short

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 091799 44
EAN / GTIN 7330509823224
Gamintojo numeris 142316459998C44

Aprašymas

Modelis:

Šortai iš patogios ir tamprios medžiagos su 4 Stretch intarpais ir CORDURA® pastorintomis kišenėmis. Šortai aptemti, elastinis liemuo su guma, todėl labai patogūs. Nesibraižo dėl paslėptų užtrauktukų.
  • Vidinė mobiliojo telefono kišenė ir kišenė su užtrauktuku.
  • Šlaunies kišenė su užtrauktuku, klešnės kišenė su antkišeniu ir paslėpta magnetine spaude.
  • Plastikinis užtrauktukas.
  • Kišenės metrui, peiliui ir rašikliui.
  • Šoninės kišenės.
  • D žiedas ties liemeniu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį