{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Multinorm drabužiai Rofa | |
Lytis | Unisex | |
Audinio sudėtis | 60 % modakrilas; 38 % medvilnė; 2 % specialaus pluošto | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 220 g/m2 | |
Plovimas | 60 °C margiems skalbiniams | |
Balinimas | nebalinti | |
Cheminis valymas | tausojamas valymas perchloretilenu | |
Džiovinimas | tausojamas džiovinimas (žema temperatūra) | |
Lyginimas | gana karštas, maksimali temperatūra 150 °C | |
Rūbai pagal | DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės; DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio | |
Spalva | geltoni / mėlyni | |
unisex dydis | S | |
Norma | EN ISO 20471; EN IEC 61482-2 | |
Produkto rūšis | Įspėjamieji Polo marškinėliai |
Produkto numeris | 091787 S | |
EAN / GTIN | 4046181901794 | |
Gamintojo numeris | 605139235 GR. S |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Multinorm polo marškinėliai Ilgos rankovės, geltoni / mėlyni, unisex dydis: S
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
103,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
252 vnt. yra sandėlyje
28,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalva | geltoni / mėlyni | pilki / geltoni |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 220 g/m2 | 155 g/m2 |
Norma | EN ISO 20471; EN IEC 61482-2 | EN ISO 20471 |
unisex dydis | S | S |
Audinio sudėtis | 60 % modakrilas; 38 % medvilnė; 2 % specialaus pluošto | 100% poliesteris |
Plovimas | 60 °C margiems skalbiniams | 60 °C spalvotiems skalbiniams |
Produkto rūšis | Įspėjamieji Polo marškinėliai | Įspėjamieji Polo marškinėliai |