{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Lytis | Vyriškas modelis | |
Audinio sudėtis | 55% modakrilas; 43 % medvilnė; 2 % specialaus pluošto | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 350 g/m2 | |
Plovimas | 60 °C margiems skalbiniams | |
Balinimas | nebalinti | |
Cheminis valymas | tausojamas valymas perchloretilenu | |
Džiovinimas | tausojamas džiovinimas (žema temperatūra) | |
Lyginimas | gana karštas, maksimali temperatūra 150 °C | |
Rūbai pagal | DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės; DIN EN ISO 11611 apsauga suvirinant; DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio | |
Spalva | geltonos / mėlynos | |
Dydis DE | 114 | |
Norma | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6 | |
Produkto rūšis | Įspėjamos spalvos kelnės |
Produkto numeris | 091783 114 | |
Gamintojo numeris | 155361235 GR. 114 |