{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Plaline | |
Lytis | Vyriškas modelis | |
Audinio sudėtis | 75% poliesteris; 25% medvilnė | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 290 g/m2 | |
Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100 | |
Plovimas | 40 °C margiems skalbiniams | |
Balinimas | nebalinti | |
Cheminis valymas | nevalyti cheminiu būdu | |
Džiovinimas | nedžiovinti džiovyklėje | |
Lyginimas | nelyginti | |
Spalva | oranžinės / pilkos | |
Dydis DE | 27 | |
Dydis FR | 50C | |
Norma | EN ISO 20471 | |
Produkto rūšis | Įspėjamos spalvos kelnės |
Produkto numeris | 091777 27 | |
Gamintojo numeris | 5610 GR 27 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Įspėjamosios spalvos kelnės Plaline 27 |
reikia užklausti
Yra sandėlyje
121 vnt. yra sandėlyje
57,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalva | oranžinės / pilkos | geltonos / pilkos |
Dydis DE | 27 | 27 |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 290 g/m2 | 245 g/m2 |
Audinio sudėtis | 75% poliesteris; 25% medvilnė | 20% medvilnė; 77% poliesteris; 3% spandeksas |
Plovimas | 40 °C margiems skalbiniams | 40 °C spalvotiems skalbiniams |
Produkto rūšis | Įspėjamos spalvos kelnės | Įspėjamosios spalvos kelnės |
Lytis | Vyriškas modelis | vyriška |