{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Plaline | |
Lytis | Unisex | |
Audinio sudėtis | 100% poliesteris | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 320 g/m2 | |
Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100 | |
Plovimas | 30 °C margiems skalbiniams | |
Balinimas | nebalinti | |
Cheminis valymas | nevalyti cheminiu būdu | |
Džiovinimas | nedžiovinti džiovyklėje | |
Lyginimas | nelyginti | |
Spalva | oranžinė / pilka | |
unisex dydis | S | |
Norma | EN ISO 20471 | |
Produkto rūšis | Įspėjamos spalvos švarkas |
Produkto numeris | 091773 S | |
Gamintojo numeris | 5660 GR. S |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Įspėjamosios spalvos striukė Softshell Plaline, oranžinė / pilka, unisex dydis: S |
reikia užklausti
Yra sandėlyje
84 vnt. yra sandėlyje
56,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
99 vnt. yra sandėlyje
56,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalva | oranžinė / pilka | oranžinės / pilkos | geltonos / pilkos |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 320 g/m2 | 110 g/m2 | 110 g/m2 |
Norma | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
unisex dydis | S | S | S |
Audinio sudėtis | 100% poliesteris | 100% poliesteris | 100% poliesteris |
Plovimas | 30 °C margiems skalbiniams | 30 °C spalvotiems skalbiniams | 30 °C spalvotiems skalbiniams |
Produkto rūšis | Įspėjamos spalvos švarkas | Įspėjamosios spalvos striukė | Įspėjamosios spalvos striukė |