Įspėjamosios spalvos flisinė striukė M

Prekės Nr.: 091747 M
Dydžių lentelė
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
  • Audinio sudėtis: 100% poliesteris
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 260
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Plovimas: 40 °C margiems skalbiniams
  • Norma: EN ISO 20471

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Ryškiaspalviai drabužiai Blakläder
Lytis Unisex
Audinio sudėtis 100% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 260 g/m2
Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
Plovimas 40 °C margiems skalbiniams
Balinimas nebalinti
Cheminis valymas nevalyti cheminiu būdu
Džiovinimas nedžiovinti džiovyklėje
Lyginimas nelyginti
Spalva geltona
unisex dydis M
Norma EN ISO 20471
Produkto rūšis Įspėjamos spalvos švarkas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 091747 M
EAN / GTIN 7330509289440
Gamintojo numeris 485325603300M

Aprašymas

Modelis:

Flisinė striukė su pamušalu be įspėjančiais ženklais. Su kišenėle pažymėjimui ir vienkartiniu plastikiniu užtrauktuku. Puikiai tinka kaip antrasis funkcionalios striukės sluoksnis.
  • Kišenės ant krūtinės su užtrauktuku.
  • Dvi priekinės kišenės.
  • Ilgos rankovės su guminiu raišteliu reguliuojamais rankogaliais.
  • Reguliuojamas liemuo.

Standartas:

Sertifikuota pagal EN 20471, klasė 3.

Pastaba:

Blakläder ryškiaspalvių drabužių C kategorija kombinuotam sertifikavimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

BLAKLÄDER® Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį BLAKLÄDER®

Vyriški dydžiai
Užsakomas dydis Dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Taip matuojama
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
    unisex dydis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį