{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Audinio sudėtis | 15% medvilnė; 85% poliesteris | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 300 g/m2 | |
Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100 | |
Plovimas | 70 °C margiems skalbiniams | |
Spalva | geltona / tamsiai mėlyna | |
Dydis UK | S | |
Dydis US | S | |
Dydis ES | C46 | |
Dydis NL | C46 | |
Dydis SE | C54 | |
Dydis DE | 46 | |
Dydis FR | 40 | |
Dydis IT | C46 | |
Norma | EN 14404; EN ISO 20471 | |
EN 20471-3 (įspėjimo apsauga) | 2 klasė | |
Produkto rūšis | Įspėjamos spalvos kelnės su petnešomis |
Produkto numeris | 091743 46 | |
EAN / GTIN | 7330509398517 | |
Gamintojo numeris | 266018043389C46 |