Įspėjamosios spalvos marškinėliai ilgomis rankovėmis 3XL

Prekės Nr.: 091739 3XL
Dydžių lentelė

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

BLAKLÄDER® Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį BLAKLÄDER®

Vyriški dydžiai
Užsakomas dydis Dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Vnt. kaina su PVM
  • Audinio sudėtis: 55% poliesteris; 45% medvilnė
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 185
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100; UV standartas 801
  • Plovimas: 60 °C spalvotiems skalbiniams; Skirtas pramoniniam plovimui
  • Norma: EN ISO 20471

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Ryškiaspalviai drabužiai Blakläder
    Lytis Unisex
    Audinio sudėtis 55% poliesteris; 45% medvilnė
    Medžiagos svoris / Audinio tankumas 185 g/m2
    Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100; UV standartas 801
    Plovimas 60 °C spalvotiems skalbiniams; Skirtas pramoniniam plovimui
    Spalva geltoni
    unisex dydis 3XL
    Norma EN ISO 20471
    Produkto rūšis Įspėjamieji marškinėliai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 091739 3XL
    EAN / GTIN 7330509369159
    Gamintojo numeris 338110703300XXXL

    Aprašymas

    Modelis:

    Aukštos kokybės High-Vis marškinėliai, dėl specialaus medžiagos apdirbimo leidžia išvengti nemalonaus kvapo. UV apsauga.
    Labai maloni liesti naujoviška medžiaga, viduje sudėtyje yra medvilnė, išorėje - poliesterio.

    Standartas:

    Sertifikuota pagal EN 13758-2 UPF40+.
    Sertifikuota pagal EN 20471, klasė 3.

    Pastaba:

    Blakläder ryškiaspalvių drabužių C kategorija kombinuotam sertifikavimui.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį