{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Lytis | Vyriškas modelis | |
Audinio sudėtis | 65% poliesteris; 35% medvilnė | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 240 g/m2 | |
Plovimas | 60 °C spalvotiems skalbiniams | |
Spalva | geltoni / tamsiai mėlyni | |
Dydis DE | 46 | |
Norma | EN ISO 20471 | |
EN 20471-3 (įspėjimo apsauga) | 1 klasė | |
Produkto rūšis | Įspėjamosios spalvos kelnės |
Produkto numeris | 091727 46 | |
Gamintojo numeris | 154118118933C46 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Įspėjamosios spalvos šortai, geltoni / tamsiai mėlyni, Dydis DE: 46 |
reikia užklausti
Yra sandėlyje
143 vnt. yra sandėlyje
57,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalva | geltoni / tamsiai mėlyni | geltonos / pilkos |
Dydis DE | 46 | 46 |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 240 g/m2 | 245 g/m2 |
Norma | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Plovimas | 60 °C spalvotiems skalbiniams | 40 °C spalvotiems skalbiniams |
Produkto rūšis | Įspėjamosios spalvos kelnės | Įspėjamosios spalvos kelnės |
Lytis | Vyriškas modelis | vyriška |