{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Lytis | Vyriškas modelis | |
Audinio sudėtis | 65% poliesteris; 35% medvilnė | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 240 g/m2 | |
Plovimas | 70 °C margiems skalbiniams; Skirtas pramoniniam plovimui | |
Spalva | geltonos / tamsiai mėlynos | |
Dydis DE | 54 | |
Norma | EN ISO 20471; EN 14404 | |
EN 20471-3 (įspėjimo apsauga) | 1 klasė | |
Produkto rūšis | Įspėjamosios spalvos kelnės |
Produkto numeris | 091718 54 | |
EAN / GTIN | 7330509401354 | |
Gamintojo numeris | 156418118933C54 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Įspėjamosios spalvos kelnės, geltonos / tamsiai mėlynos, Dydis DE: 54
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
76,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
294 vnt. yra sandėlyje
57,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalva | geltonos / tamsiai mėlynos | geltonos / pilkos |
Dydis DE | 54 | 54 |
Norma | EN ISO 20471; EN 14404 | EN ISO 20471 |
Audinio sudėtis | 65% poliesteris; 35% medvilnė | 20% medvilnė; 77% poliesteris; 3% spandeksas |
Plovimas | 70 °C margiems skalbiniams; Skirtas pramoniniam plovimui | 40 °C spalvotiems skalbiniams |
Produkto rūšis | Įspėjamosios spalvos kelnės | Įspėjamosios spalvos kelnės |
Lytis | Vyriškas modelis | vyriška |