{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | VIS-LINE | |
Lytis | vyriška | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 350 g/m2 | |
Plovimas | 60 °C spalvotiems skalbiniams | |
Spalva | rugiagėlių mėlynumo / geltona | |
Dydis DE | 44 | |
Norma | EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471; EN 14404 | |
EN 20471-3 (įspėjimo apsauga) | 1 klasė | |
Produkto rūšis | Įspėjamos spalvos kelnės |
Produkto numeris | 091705 44 | |
Gamintojo numeris | 2652354-481-44 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Multinorm kelnės VIS-LINE, rugiagėlių mėlynumo / geltona, Dydis DE: 44 |
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
57,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
57,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalva | rugiagėlių mėlynumo / geltona | geltonos / pilkos | oranžinės / pilkos |
Dydis DE | 44 | 44 | 44 |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 350 g/m2 | 245 g/m2 | 245 g/m2 |
Norma | EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471; EN 14404 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Plovimas | 60 °C spalvotiems skalbiniams | 40 °C spalvotiems skalbiniams | 40 °C spalvotiems skalbiniams |
Produkto rūšis | Įspėjamos spalvos kelnės | Įspėjamosios spalvos kelnės | Įspėjamosios spalvos kelnės |