Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Multinorm kelnės VIS-LINE, geltonos / mėlynos, Dydis DE: 44

Prekės Nr.: 091704 44
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

ROFA Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį ROFA

Standartiniai vyriški
Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Liemens apimtis cm Rankovės ilgis cm Žingsnio ilgis cm Aukštis cm
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Liekni vyriški dydžiai
Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Liemens apimtis cm Rankovės ilgis cm Žingsnio ilgis cm Aukštis cm
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Stambūs vyriški dydžiai
Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Liemens apimtis cm Rankovės ilgis cm Žingsnio ilgis cm Aukštis cm
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Vyriški dydžiai
Dydis INT Liemens apimtis cm Rankovės ilgis cm Žingsnio ilgis cm Apykaklės dydis cm
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

Taip matuojama

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis DE Vnt. kaina su PVM
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 350
  • Plovimas: 60 °C spalvotiems skalbiniams
  • Norma: EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471; EN 14404

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija VIS-LINE
Lytis Vyriškas modelis
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 350 g/m2
Plovimas 60 °C spalvotiems skalbiniams
Spalva geltonos / mėlynos
Dydis DE 44
Norma EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471; EN 14404
EN 20471-3 (įspėjimo apsauga) 1 klasė
Produkto rūšis Įspėjamos spalvos kelnės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 091704 44
Gamintojo numeris 2652351-235-44

Aprašymas

Modelis:

Multinorm drabužiai VIS-LINE yra ergonomiškos formos, puikiai priglunda ir pasižymi dideliu patvarumu. Dėl modernaus dizaino ir spalvų įvairovės, šiuos drabužius galima lengvai derinti su Rofa linijos drabužiais PRO-LINE. Šviesą atspindintys elementai sumontuoti pagal stogo čerpių principą, todėl lengva taisyti.
Kelnės su ergonomiškos formos liemeniu ir klešnėmis.
  • Dar talpesnės kišenės.
  • Įpjova su užtrauktuku.
  • Cargo tipo kišenės su skyreliu išmaniajam telefonui, uždaromos lipuku ir spaudėmis.
  • Kišenė ruletei su antkišeniu ir spaude.
  • Kelių kišenės sertifikuotos pagal EN 14404 kartu su kelių pagalvėlėms 920.
  • Kišenė ant sėdmenų su antkišeniu ir spaude.

Standartas:

  • EN ISO 20471 klasė 2
  • EN 1149-3/-5
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • EN ISO 11611 klasė 1/A1+A2
  • EN 13034 tipas 6
  • EN 61482-1-2

Pastaba:

Galima užsakyti ir kitos spalvos. Išsamią informaciją apie dydį rasite dydžių lentelėje.
Kelnės, EN ISO 20471 klasė 1 ryškiai mėlynos / geltonos Nr. 091705.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Multinorm kelnės VIS-LINE, geltonos / mėlynos, Dydis DE: 44

Multinorm kelnės VIS-LINE, geltonos / mėlynos, Dydis DE: 44

reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
57,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
57,00 €
Spalva geltonos / mėlynos geltonos / pilkos oranžinės / pilkos
Dydis DE 44 44 44
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 350 g/m2 245 g/m2 245 g/m2
Norma EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471; EN 14404 EN ISO 20471 EN ISO 20471
Plovimas 60 °C spalvotiems skalbiniams 40 °C spalvotiems skalbiniams 40 °C spalvotiems skalbiniams
Produkto rūšis Įspėjamos spalvos kelnės Įspėjamosios spalvos kelnės Įspėjamosios spalvos kelnės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį