Įspėjamosios spalvos apsauginė liemenė, geltona / juoda, unisex dydis: S

Prekės Nr.: 091690 S
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

HOLEX Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį HOLEX

Standartiniai vyriški
Užsakomas dydis DE Dydis INT Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Žingsnio ilgis cm Aukštis cm
42 82 - 85 77 - 80 84 - 87 77 167 - 173
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 182 - 188
64 4XL 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 182 - 188
Stambūs vyriški dydžiai
Užsakomas dydis DE Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Žingsnio ilgis cm Aukštis cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Standartiniai moteriški dydžiai
Užsakomas dydis DE Dydis INT Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Žingsnio ilgis cm Aukštis cm
34 XS 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 164 - 176
36 S 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 164 - 176
38 M 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 164 - 176
40 L 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 164 - 176
42 L 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 164 - 176
44 XL 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 164 - 176
46 XL 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 164 - 176
2XL 113 - 118 97 - 101 116 - 119 164 - 176
3XL 119 - 124 102 - 106 120 - 123

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
366 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Audinio sudėtis: 100% poliesteris
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 120
  • Plovimas: 30 °C spalvotiems skalbiniams
  • Norma: EN ISO 20471

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Audinio sudėtis 100% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 120 g/m2
Plovimas 30 °C spalvotiems skalbiniams
Spalva geltona / juoda
Norma EN ISO 20471
Produkto rūšis Įspėjamosios spalvos liemenė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091690 S
EAN / GTIN 4067263031147
Gamintojo numeris PS148
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Įspėjamosios spalvos liemenė su užtrauktuku ir penkiomis praktiškomis kišenėmis. Dviejų spalvų, neteplaus audinio.
  • Kišenė ant krūtinės mobiliajam telefonui.
  • 1 kišenė ant krūtinės su antkišeniu.
  • 2 kišenė ant pilvo su užtrauktuku.
  • 2 kišenės pieštukams.
  • 2 ištisinės atšvaitų juostos.

Standartas:

Sertifikuota pagal EN 20471, klasė 1.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Vizualiai signalizuoti apie naudotojo buvimą visomis įmanomomis apšvietimo sąlygomis dienos metu ir kai apšviečiamas šviesos šaltiniais tamsoje ir prieblandoje. Optimali apsauga tik tada, kai dėvimi įspėjamosios spalvos drabužiai. Forma atitinka krūtinės apimtį. Įtraukta tolerancija užtikrina patogumą ir leidžia drabužį dėvėti ant lengvų drabužių sluoksnių. Jei po reikia dėvėti storesnius drabužius, gali prireikti didesnio dydžio.

Netinkamas naudojimas
  • Neapsaugo nuo mechaninių, cheminių ar elektros pavojų, karščio ir ugnies.
  • Saugo nuo šalčio.
  • Įspėjamosios spalvos drabužių dėvėjimas neužtikrina, kad jį dėvintis asmuo bus matomas bet kokiomis aplinkybėmis.
  • Netaisykite gerai matomų drabužių patys.
  • Taisymas neturi pabloginti drabužių dėvėjimo savybių. Netaisykite gerai matomų drabužių patys.
  • Neuždenkite šviesą atspindinčių juostelių kitais drabužiais ar įranga.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį