{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Audinio sudėtis | 55% medvilnė; 45% poliesteris | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 185 g/m2 | |
Rūbų standartas | UV standartas 801 | |
Plovimas | 60 °C spalvotiems skalbiniams | |
Spalva | geltoni | |
unisex dydis | 2XL | |
Norma | EN ISO 20471 | |
Produkto rūšis | Įspėjamieji marškinėliai |
Produkto numeris | 091662 2XL | |
EAN / GTIN | 4062406378233 | |
Gamintojo numeris | 091662 2XL |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Įspėjamosios spalvos marškinėliai ilgomis rankovėmis, geltoni, unisex dydis: 2XL
reikia užklausti
Yra sandėlyje
159 vnt. yra sandėlyje
36,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
92 vnt. yra sandėlyje
26,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
325 vnt. yra sandėlyje
32,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalva | geltoni | pilki / geltoni | geltoni |
Rūbų standartas | UV standartas 801 | UV standartas 801 | UV standartas 801 |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 185 g/m2 | 155 g/m2 | 185 g/m2 |
unisex dydis | 2XL | 2XL | 2XL |
Audinio sudėtis | 55% medvilnė; 45% poliesteris | 100% poliesteris | 55% medvilnė; 45% poliesteris |
Plovimas | 60 °C spalvotiems skalbiniams | 60 °C spalvotiems skalbiniams | 60 °C spalvotiems skalbiniams |
Produkto rūšis | Įspėjamieji marškinėliai | Įspėjamieji marškinėliai | Įspėjamieji marškinėliai |